HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
ハンドガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75488668
品番
503978 00 05
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
幅(mm)
400
質量(kg)
1
色
アンスラサイト
高さ(mm)
180
奥行(mm)
130
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]400X [NC47]13-18