マノスタースイッチ MS99

商品レビューを投稿する
30日以内出荷 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 圧力レンジ(kPa)0.5〜5 注文コード75488797 品番MS99LV5EH
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は圧力レンジ・適合など72種類から選べます 他の種類を見る

〈主な利用分野〉
一般工場管理設備
集塵機負圧・空調機器差圧
フィルタ圧損管理
精密機械製造ライン
ビル空調管理設備

用途
エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
圧力レンジ(kPa)0.5〜5 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 目盛下限設定 口金一体型 取付姿勢水平指定 測定方式差圧式 材質(接点)銀合金/金めっき 設定方式圧力:目盛付ダイヤルによる設定 使用周囲温度(℃)-10〜+60(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 材質外装:ポリカーボネート 耐振動(m/s2)5〜10Hz:振幅10mm、10〜50Hz:加速度39(3軸方向各2h) 衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回) 絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー) 耐電圧(V)端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下) 極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示 質量(g)約170 適合規格【UL規格】ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント、 要求事項規格No.:UL508、ファイルNo.:E240648(オープンタイプエンクロージャーとして取得) 保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時) 取付ねじサイズケーブルクランプ:M15・P=1 精度目盛設定:±0.225kPa 繰返し性±0.050kPa 最高作動圧力差(Pa)0.450 材質(エレメント)受圧:シリコーンゴム 耐圧力(kPa)計器本体耐圧力および受圧エレメント:20 負荷方式一般/微小 定格電圧(V)一般:30DC、100AC、250AC/微小:30DC、125AC 接点構成SPDT(単極双投) 電気的寿命10万回以上 抵抗負荷(A)30VDC:0.8、100VAC/250VAC:5、30VDC・125VAC:100m 誘導負荷(A)30VDC:150m(時定数 7ms)、100VAC:60m( 力率0.6) 安全規格定格(UL):125VDC-0.5ARES、250VAC-5ARES 仕様受圧エレメント:ダイヤフラム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする