マノスターデジタルセンサ QDP33

商品レビューを投稿する
30日以内出荷 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 圧力レンジ(Pa)-25〜+25 注文コード75489506 品番QDP33N1D+-25
参考基準価格(税別)¥139,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は圧力レンジなど16種類から選べます 他の種類を見る

自社開発の静電容量型センサを搭載
高感度、高精度
各種微差圧レンジに対応(ゼロセンタレンジ含む)
業界最小クラスのデジタル微差圧計
本体サイズ 幅 30mm、高さ30mm
密着取り付け可能
洗練されたデザインと視認性
高品質白色LCD(メイン画面)
12セグメントのアルファニューメリック表示

圧力レンジ(Pa)-25〜+25 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) 比較出力NPNトランジスタ、(設定方式)プッシュ式デジタル設定、(出力表示)赤色LCD×2、(出力形式)QDP33N アナログ出力4〜20mA 測定方式差圧式 センサー静電容量型 取付姿勢垂直面取付 使用周囲温度(℃)0〜60(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35〜85以下(ただし結露しないこと) 耐圧力(kPa)計器本体:10、受圧エレメント:10 表示メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁 表示精度±1.0%FS±1digit(23℃において) 温度特性表示:±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)、アナログ出力:±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン) 絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:10以上(500VDCメガー) 精度(%)アナログ出力:±1.0FS(23℃において) 圧力ポートM5めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済) 適合チューブサイズ:内径4 質量(g)約30 コネクタRITS Connector 6P(TE Connectivity) 電源電圧(V)12〜24DC±10%(リップル10%以下) 極性口金 :配管接続口に高圧側[H]、低圧側[L」のマークにて表示 保護等級規格IEC60529、等級コードIP40 調整方式ゼロ:プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力を同時にゼロ調整) 材質外装:PBTおよびポリアミド 規格UL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする