圧力レンジ(Pa)-25〜+25
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
比較出力PNPトランジスタ、(設定方式)プッシュ式デジタル設定、(出力表示)赤色LCD×2、(出力形式)QDP33N
アナログ出力1〜5V
測定方式差圧式
センサー静電容量型
取付姿勢垂直面取付
使用周囲温度(℃)0〜60(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35〜85以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)計器本体:10、受圧エレメント:10
表示メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁
表示精度±1.0%FS±1digit(23℃において)
温度特性表示:±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)、アナログ出力:±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:10以上(500VDCメガー)
精度(%)アナログ出力:±1.0FS(23℃において)
圧力ポートM5めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済) 適合チューブサイズ:内径4
質量(g)約30
コネクタRITS Connector 6P(TE Connectivity)
電源電圧(V)12〜24DC±10%(リップル10%以下)
極性口金 :配管接続口に高圧側[H]、低圧側[L」のマークにて表示
保護等級規格IEC60529、等級コードIP40
調整方式ゼロ:プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力を同時にゼロ調整)
材質外装:PBTおよびポリアミド
規格UL