電源(V)100AC±10%(50/60Hz)、約3.5VA
入力信号4〜20mADC(入力抵抗50Ω)
出力信号4〜20mADC(負荷抵抗500Ω以下)
精度(%)±1%FS(20℃において)ただし出力信号15〜100%FS間において
温度特性±0.01%FS/℃(0〜40℃において)
材質外装:ポリカーボネートおよびABS樹脂
使用周囲温度(℃)0〜50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)
耐電圧(V)電源端子-ケース間:1000AC(50/60Hz 1分間)
取付方式レール取付(適合レール/35mm幅DINレール)
質量(g)約300
仕様開平出力カット点:15%FS以下