山本電機製作所
山本電機製作所の 圧力・流量測定
山本電機製作所の 差圧計
飾りピトー管 壁厚さ10-30mm MF SUS PTC-VT6-30-SMF
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75489743
品番
PTC-VT6-30-SMF
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
用途
室内などの静止空気圧測定用
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
寸法L(mm)
43
適合壁厚(mm)
10〜30
仕上
鏡面仕上げ
材質
ステンレス鋼
パネルカット寸法(mm)
Φ10.5