飾りピトー管 壁厚さ10-55mm MF SUS PTC-VT6-55-SMF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75489759 品番PTC-VT6-55-SMF
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管

用途
室内などの静止空気圧測定用
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
寸法L(mm)68 適合壁厚(mm)10〜55 仕上鏡面仕上げ 材質ステンレス鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする