総静圧管 ビニル管 id6mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)300 注文コード75489883 品番PTTS-VT6-300-S
参考基準価格(税別)¥53,100 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は寸法L3種類から選べます 他の種類を見る

総圧と静圧を測定する総静圧管

用途
風量、風速(動圧)計測における2m/s以上の風速(風量)測定用
管内圧測定用
ビニル管用
材質ステンレス鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5 寸法L(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする