伝送器 EMT6

商品レビューを投稿する
30日以内出荷 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 圧力レンジ(Pa)0〜100 注文コード75490504 品番EMT6B0FVD100H
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は圧力レンジなど13種類から選べます 他の種類を見る

小型微差圧伝送器
小型・軽量タイプの微差圧伝送器です。
センサ部にヒステリシスの小さい
シリコーンゴムを採用
上部にゼロ調整トリマがあり
設置後のゼロ調整が容易

圧力レンジ(Pa)0〜100 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可) タイプ露出端子形 出力電流(mA)2線式4〜20DC 口金ビニル管用 取付姿勢水平指定 測定方式差圧式 耐圧力(kPa)計器本体:50 材質外装:ポリアミド 電気信号交換方式:可変インダクタンス 絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー) 使用周囲温度(℃)0〜50(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 耐振動(m/s2)5〜10Hz:振幅10mm、10〜50Hz:加速度39(3軸方向各2h) 衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示 質量(g)約110 精度(%)(20℃において)±2.5FS 温度特性(ゼロ+スパン、0〜50℃において) ±0.15%FS/℃ 伝送方法【2線式】出力信号:4〜20mA DC(負荷抵抗500Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V PーP以内) 仕様受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする