圧力レンジ(Pa)0〜50
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
タイプ露出端子形
出力電流(mA)2線式4〜20DC
口金ビニル管用
取付姿勢垂直指定
測定方式差圧式
耐圧力(kPa)計器本体:50
材質外装:ポリアミド
電気信号交換方式:可変インダクタンス
絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)
使用周囲温度(℃)0〜50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐振動(m/s2)5〜10Hz:振幅10mm、10〜50Hz:加速度39(3軸方向各2h)
衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
質量(g)約110
精度(%)(20℃において)±2.5FS
温度特性(ゼロ+スパン、0〜50℃において) ±0.15%FS/℃
伝送方法【2線式】出力信号:4〜20mA DC(負荷抵抗500Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V PーP以内)
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)