大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の スナップピン
3カ-W ヌケドメスナップピン(オチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(14個)
注文コード
75490637
品番
SSP-5012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
No.SSP-5012
寸法L(mm)
17.9
寸法H(mm)
1.2
寸法a(mm)
9.5
寸法S(mm)
0.5
寸法D(mm)
5
寸法l(mm)
6.5
寸法b(mm)
1
寸法d1(mm)
1
寸法d2(mm)
3
寸法d3(mm)
2.2
寸法h(mm)
1.5
寸法R(mm)
2.5