画像準備中

SUS ガイドピンDFDGP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード75490926 品番-3-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 寸法D(mm)2.98 寸法B(mm)4 最小距離(mm)取付穴中心と板端:4.0 寸法h(mm)0.8 取付穴径(Φmm)3 呼び径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする