画像準備中

SUS ガイドピンDFDGP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 長さ(mm)10 取付穴径(Φmm)4.2 注文コード75490951 品番-4.2-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・取付穴径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 寸法D(mm)4.19 寸法B(mm)5.2 最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0 寸法h(mm)0.8 取付穴径(Φmm)4.2 呼び径(Φmm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする