T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の 電気測定
T.SIN(テイシン電機)の テスタ(マルチメータ)
T.SIN(テイシン電機)の テスタその他関連用品
ケルビンクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75491064
品番
C-117B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
クリップ各自独立した構造のため、安定した測定に最適です。
材質
鉄、カバー:ナイロン
色
黒
定格電流(A)
10
加工
M3ネジ止め式
最大開口(mm)
9
メッキ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応