YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
センターパイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合メーカー
いすゞ
付属品
M10ナット(純正番号:0-91110-510)×4 M8皿バネナット(純正番号:8-97581-234)×4
注文コード
75491676
品番
305CP-107
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー・付属品・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
適合メーカー
いすゞ
適合車種
フォワード
適合型式
FRR90S FRR90T
付属品
M10ナット(純正番号:0-91110-510)×4 M8皿バネナット(純正番号:8-97581-234)×4
適合
【同時交換推奨品】ガスケット四角型:85-085GA(純正番号:1-22116-043)、 ガスケット四角型:85-064G(純正番号:8-97373-108)
主な適合純正品番
8-98060-847
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。