YSK(山脇産業)
YSK(山脇産業)の 排気系・内外装部品
YSK(山脇産業)の 自動車用マフラー
YSK(山脇産業)の 自動車マフラー用ガスケット
センターパイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合メーカー
いすゞ・ニッサン
付属品
M8皿バネナット(純正番号:8-97581-234)×4 M10フランジナット(純正番号:0-91180-110)×2
注文コード
75491694
品番
302CP-104
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー・付属品・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
適合メーカー
いすゞ・ニッサン
適合車種
エルフ・アトラス
適合型式
NHS85 NKS85 NJS85 AKS85 AJS85
付属品
M8皿バネナット(純正番号:8-97581-234)×4 M10フランジナット(純正番号:0-91180-110)×2
適合
【同時交換推奨品】ガスケット四角型:85-064G(純正番号:8-97373-108) 、ガスケット小判型:81-065GA(純正番号:8-97148-757)
主な適合純正品番
8-98001-839 20200-89T0E
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。