スマホを置くだけ充電!オシャレな木目調のワイヤレス充電付き時計!
スマートフォンを置くだけで充電できる、Qi規格対応のワイヤレス充電機能付き多機能デジタルクロックです。天面に置くだけで手軽に給電でき、時刻・日付・温度・湿度を表示する実用的な仕様です。アラーム機能や表示モード切替も搭載し、デスクやベッドサイドで快適にお使いいただけます。ナチュラルな木目調デザインでインテリアにもなじみやすく、オフィスや自宅空間をすっきり演出。名入れ印刷にも対応しやすいため、ノベルティや記念品としても活用しやすいアイテムです。【対応機種】Qi対応端末またはQi対応カバー付のみワイヤレス充電使用可【電源仕様】ワイヤレス充電機能はUSB接続時のみ使用可能です。単4乾電池(別売)でも時計機能は使用できますが、ワイヤレス充電はできません。内蔵のCR2032電池は時刻情報保持用のバックアップ電池であり、充電機能はありません。【製品仕様】消費電力:ワイヤレス充電時20.5W、非充電時0.35W(白色LED)、入力電圧:DC9.0V