※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片袖デスク(XEHHシリーズ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト 付属品ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個 トラスコ品番208-8495 注文コード75499857 品番XEHH117B-WWN
参考基準価格(税別)¥97,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は色・付属品・トラスコ品番など40種類から選べます 他の種類を見る

これからのワークスタイルに対応する高さ720mmの次世代デスクシリーズです。耐指紋性メラミン化粧板:指紋や手油など汚れがつきにくいメラミン化粧板です。

天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×700×720 質量(kg)46.7 付属品ペントレーG型1個、仕切板F型1枚、仕切板G型1枚、ケーブルトレー1個 トラスコ品番208-8495 本体スチール塗装仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×720 仕上(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り 天板厚さ(mm)30 内筒交換錠、インジケーターキー ラッチ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,900 / 税込 ¥6,490
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする