※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

机上テーブル(XEDシリーズ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75501309 品番 XEDKT-10H-HY
参考基準価格(税別)¥64,300 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

XEDシリーズ用の机上テーブルです。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×300×740 付属品固定棚1枚、可動棚1枚、サイド固定金具2個、後部固定金具2個 トラスコ品番209-1554 材質スチール塗装仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×300×740 棚板耐荷重(kg)等分布20 棚板調整ピッチ(mm)18
注意
※サイドミーティング用テーブル、サイドデスクとの横連結はできません。
※デスク同士の横連結はできません。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サイドミーティング用テーブル、サイドデスクとの横連結はできません。
※デスク同士の横連結はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする