※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの デスク周辺用品
ナイキの 机上ラック
机上テーブル(XEDシリーズ)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75501318
品番
XEDKT-11H-HY
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
XEDシリーズ用の机上テーブルです。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1100×300×740
付属品
固定棚1枚、可動棚1枚、サイド固定金具2個、後部固定金具2個
トラスコ品番
209-1204
材質
スチール塗装仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×300×740
棚板耐荷重(kg)
等分布20
棚板調整ピッチ(mm)
18
注意
※サイドミーティング用テーブル、サイドデスクとの横連結はできません。
※デスク同士の横連結はできません。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サイドミーティング用テーブル、サイドデスクとの横連結はできません。
※デスク同士の横連結はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません