カネテック
マグネット V形ブロック 特級
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
寸法B(mm)
50
50
40
使用可能径(Φ)
8~80mm
8~125mm
8~50mm
8~80mm
吸着力(N[kgf])
200[20]以上
230[23]以上
150[15]以上
200[20]以上
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75505168
品番
KMV-80D/T
参考基準価格(税別)
¥140,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
上面(V面)、端面が吸着可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
2個で1セットです。
用途
丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
仕様
(1対のブロックのV面の高さの差)8μm
質量(kg)
3×2個
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
80
寸法a(mm)
60
精度・平面度(μm)
(底面)8
寸法B(mm)
50
使用可能径(Φ)
8~80mm
吸着力(N[kgf])
200[20]以上
精度(平行度)(μm)
(底面と上面・底面とV面・側面と側面・端面とV面)8
精度(直角度)(μm)
(底面と端面)12
注意
※吸着力はV面でΦ20丸鋼の場合によります。
※2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は各々の吸着力が低下しますので、ご注意下さい。