曜日別特売

マグネット 桝型ブロック 特級

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
寸法B(mm)200
吸着力(N[kgf])785[80]以上
内容量1台注文コード75505274品番KYB-20A/T
参考基準価格(税別)¥288,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

上面(V面)の一面吸着が可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。

用途
ケガキ、軽加工などの保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
質量(kg)22寸法L(mm)200寸法H(mm)200寸法a(mm)50精度・平面度(μm)(底面)9寸法B(mm)200使用可能径(Φ)14~66mm吸着力(N[kgf])785[80]以上精度(平行度)(μm)(底面と上面・底面とV面・端面と端面・側面とV面)9精度(直角度)(μm)(底面と側面)14
注意
※吸着力はV面でΦ20丸鋼の場合によります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする