カネテック
マグネット V形ホルダ 特級
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
寸法L(mm)
200
100
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75505308
品番
KVS-2B/T
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
上面、底面、端面の三面に特殊構造による強磁力が働きます。
検査作業にも使用できます。精度は、標準と特級があります。
磁力のON/OFFは、レバーの切換えで簡単に操作できます。
防滴構造です。
用途
研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物の固定に使用します。
質量(kg)
9.0
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
105
寸法a(mm)
50
寸法B(mm)
75
使用可能径(Φ)
VC溝:8~68mm、VE溝:8~20mm
精度(平行度)(μm)
(底面と上面・底面とVC溝・上面とVE溝・側面と側面)12
精度(直角度)(μm)
(底面と側面)15
吸着力(kN)
1.0(100kgf)
注意
※吸着力はΦ20丸鋼の場合です。
※2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は各々の吸着力が低下しますので、ご注意下さい。