永磁リフマ用天秤

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
質量(kg)36
内容量1台注文コード75505633品番LB-PRK408
参考基準価格(税別)¥178,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様【吊上可能ワーク】4×8 板、t3.2~t9適合【リフマ】LPR-VN150×6台質量(kg)36使用シャックル#20、#14ビーム長さ(mm)1720×740
注意
※質量には永磁リフマとスタンドの質量は含まれていません。
※専用の吊りワイヤーはオプション対応。リフマ(LPR-VN)は別途ご購入下さい。
※積層された鋼板上で使用する場合には一枚吊りのための補助作業が必要です。(複数枚吊りは危険です)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする