画像準備中

永電磁フロータ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75505658 品番KF-Q10
参考基準価格(税別)¥405,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

電磁石構造に比べ広い磁力有効幅を有しています。
遠隔操作が可能な永磁式シリンダー切り替え方式に比べ、大幅な省スペース化を実現しました。
電磁式に比べON/OFF時のみの瞬間通電なので、省エネにも貢献します。

用途鉄板の分離を遠隔でON/OFF制御する場合に最適です。 適合(制御器)KFQR-260A 質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×64×144 電気容量(kVA)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする