カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの マグネット棒
強力マグネット棒
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75505773
品番
KGM-VM20
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。
丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ穴があります。
外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
仕様
液中使用可
材質
外装:SUS304
長さ(mm)
194
質量(kg)
1.1
直径(Φmm)
25
タイプ
強力型
使用環境温度上限(℃)
約80
表面最大磁束密度mT(G)
500[5000]