小型電磁リフマ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
吊上能力(kg)2500
内容量1台注文コード75506096品番LMU-30SRD
参考基準価格(税別)¥507,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

整流器を内蔵しているので、他に整流器を必要としません。
逆励磁スイッチ付なので吊上物の釈放が容易です。

用途工作機械の加工テーブルへのワーク積み降し、小規模な鋼材、鋼板の移動に、電装部も組み込みの単体で使用したい場合に適します。質量(kg)63高さ(mm)吊部:319内径(Φmm)アイナット(吊輪):M42(80)消費電力(W)290入力電圧(V)単相 AC200吊上能力(kg)2500本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)306×170アズワン品番64-5017-29
注意
※吊上能力は、最大吸着力の1/2で表示しています。
※スクラップや廃材等吸着条件の悪いものは、LM-EC2タイプを選定下さい。
※連続で使用する場合は、入力AC100Vでご使用下さい。ただし、能力は20mm厚鋼板で約30%低下します。
※吊部高さ寸法は、アイボルト内径上端までを示します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする