曜日別特売

静止形脱磁器

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可120日以内出荷とは
内容量1台寸法L(mm)400注文コード75506218品番KMDE-V2525
参考基準価格(税別)¥988,000販売価格(税込)¥956,780
販売価格(税別)
869,800

1回の操作で脱磁作業が完了するため、ワークの反転作業が不要でワーク損傷の心配もありません。
脱磁V面に取付けた保護板によりワークへの傷を防止するとともに、保護板の組み替えにより、凹凸のあるワークなど形状に合わせた対応が可能です。
脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様のため、操作し易い場所に設置頂けます。

用途リング形状のワークの脱磁に最適です。適合【リングサイズ】直径Φ150~350、幅220、【電源装置】EHD-W210B質量(kg)90寸法L(mm)400寸法H(mm)250定格DC180V/9A寸法B(mm)380使用率(%)10ED寸法Be(mm)250寸法Le(mm)250商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする