画像準備中

静止形脱磁器*本体のみ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)580 注文コード75506333 品番KMDE-MP2040
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,682,000 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000
この商品は寸法Lなど3種類から選べます 他の種類を見る

強い磁界が広い範囲に発生しますので、厚みのあるワークや大きなワークの部分脱磁に適します。
電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。
脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。

用途
厚みのあるワークの脱磁や大きなワークの部分脱磁に使用します。
ワークを移動させることなく脱磁ボタンを押すことで一定時間にて脱磁完了します。
適合(電源装置)EHD-W210B 質量(kg)170 寸法L(mm)580 寸法H(mm)185 定格DC180V/7.8A 寸法B(mm)380 使用率(%)25ED 電源コード(m)3 寸法Be(mm)200 寸法Le(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする