曜日別特売

切換式永磁ホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
吸着力(N[kgf])392[40]
内容量1台注文コード75506358品番KM-JB0709
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

各面に10mmまでの追加工が可能です。(ON/OFF操作面と背面を除く)
ワークに合わせた専用治具とすることで作業性がアップします。
防滴構造のため、放電加工など液中での使用が可能です。

用途小物ワークの固定用治具として使用できるほか、研削時の3点支持用ブロックとしても利用できます。付属品六角棒スパナ質量(kg)2.5寸法L(mm)85寸法H(mm)70寸法B(mm)65吸着力(N[kgf])392[40]アズワン品番64-5016-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする