カネテック
防滴形永磁リフマ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
吊上能力(kg)
鋼板:300、丸鋼:200
鋼板:150、丸鋼:100
鋼板:300、丸鋼:200
鋼板:600、丸鋼:400
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75507277
品番
LPR-VN300-WP
参考基準価格(税別)
¥248,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
用途
標準(屋内)形に対して防滴処理を施してあるため屋外における作業にも使用可能な永磁リフマです。
質量(kg)
14
寸法L(mm)
230
寸法H(mm)
135
寸法F(mm)
18
寸法D(mm)
40
寸法l(mm)
45
寸法W(mm)
90
吊上能力(kg)
鋼板:300、丸鋼:200
寸法G(mm)
360
寸法h(mm)
20
アズワン品番
64-5017-34
注意
※防水仕様ではありませんので、水中や水圧の掛かる場所での使用および屋外放置は避けて下さい。
※吊上能力は、最大吸着力の1/3(安全係数3)で表示しています。
※LPR-VN75-WP、LPR-VN150-WPのハンドル操作をする際には、安全ストッパーが吊具に干渉しない様に注意してください。