セット内容NJ001A融着接続機本体 NJ001A-X-A-0001 1台 、ハード収納ケース HCC-06 1個 、内蔵バッテリ(本体内蔵) S946 1個 、0.25mm被覆径単心線用光ファイバホルダ S712S-250 1組 、予備電極棒 ELR-01 1組 、ACアダプタ S978A 1個 、AC電源コード 1本 、補強部設置台 CTX-02 1個、三脚アダプタ TPA-01 1個、V溝清掃ブラシ VGC-01 1個、電極棒研磨用ゴム砥石 D5111 1個、ハンドラップ 1個、簡易取扱説明書 FTS-B522 1枚、取扱説明書 UMC-01 1枚
適合光ファイバ:SMF(G.652、G.657A1、G.657A2)、MMF(G.651)、DSF(G.653)、NZDSF(G.655)、BIF/UBIF(Bend Insensitive Fiber G.657B3)
線径(μm)光ファイバ:125
被覆外径(mm)光ファイバ:0.25、0.50、0.90
切断長(mm)光ファイバ:5、10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×161×64.5(衝撃緩衝材含まず)、139×176×71(衝撃緩衝材含む)
質量(g)970(バッテリ含む)
モニタ3.5インチLCDモニタ
通信ポートUSB ver. 2.0 mini-B
電源AC:100 〜 240V(50/60Hz)、DC:11 〜 17V
連続使用回数100回(加熱補強含む)
使用環境条件高度:(A)0 〜 5000m (M4)0 〜 2000m、温度:ー 10 〜+50℃、湿度:0 〜 95%(結露なきこと)、風速:15m/sec
保管環境温度:ー 40 〜 +60℃、湿度:0 〜 95%(結露なきこと)
接続単心線