NJ001M4 推奨セット 小型光ファイバ融着接続機 古河電工(古河電気工業) 75507453

 

NJ001M4 推奨セット 小型光ファイバ融着接続機 古河電工(古河電気工業) 75507453 NJ001M4 推奨セット 小型光ファイバ融着接続機 古河電工(古河電気工業) 75507453 NJ001M4 推奨セット 小型光ファイバ融着接続機 古河電工(古河電気工業) 75507453

小型光ファイバ融着接続機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード75507453 品番NJ001M4 推奨セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥948,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

固定V溝型光ファイバ融着接続機
広く作業しやすい風防内構造
光ファイバ癖取り機能標準搭載(カールリムーブ機能)
ドロップケーブル接続に適した高トルクモータ採用
融着接続&加熱補強が100回可能な大容量バッテリ
優れた耐環境性能

セット内容NJ001M4融着接続機本体 NJ001M4-X-A-0001 1台、ハード収納ケース HCC-06 1個 、内蔵バッテリ(本体内蔵) S946 1個、0.25mm被覆径単心線用光ファイバホルダ S712S-250 1組 、4心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-04e 1組、予備電極棒 ELR-02 1組、ACアダプタ S978A 1個、AC電源コード 1本、補強部設置台 CTX-02 1個、ファイバリフォーマ(心線セット補助具) S122-X-A-0007 1組、三脚アダプタ TPA-01 1個、V溝清掃ブラシ VGC-01 1個、電極棒研磨用ゴム砥石 D5111 1個、ハンドラップ 1個、簡易取扱説明書 FTS-B522 1枚、取扱説明書 UMC-01 1枚、光ファイバストリッパ S211B 1個、光ファイバホットストリッパ S218R-Plus 1個、光ファイバカッタ S326A 1個 適合光ファイバ:SMF(G.652、G.657A1、G.657A2)、MMF(G.651)、DSF(G.653)、NZDSF(G.655)、BIF/UBIF(Bend Insensitive Fiber G.657B3) 線径(μm)光ファイバ:125 被覆外径(mm)光ファイバ:(単心線)0.25、0.50、0.90/テープ(心線厚)0.28 〜 0.40 切断長(mm)光ファイバ:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×161×64.5(衝撃緩衝材含まず)、139×176×71(衝撃緩衝材含む) 質量(g)970(バッテリ含む) モニタ3.5インチLCDモニタ 通信ポートUSB ver. 2.0 mini-B 電源AC:100 〜 240V(50/60Hz)、DC:11 〜 17V 連続使用回数100回(加熱補強含む) 使用環境条件高度:(A)0 〜 5000m (M4)0 〜 2000m、温度:ー 10 〜+50℃、湿度:0 〜 95%(結露なきこと)、風速:15m/sec 保管環境温度:ー 40 〜 +60℃、湿度:0 〜 95%(結露なきこと) 接続単心線〜4心テープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする