セット内容融着接続機本体 S124M8-X-A-0001 1台、ハード収納ケース HCC-11 1個、ツールケース TCC-01 1個、本体内蔵バッテリ S947 1個、ACアダプタ S979 1個、AC電源コード 1本、予備電極棒 ELR-01 1組、補強部設置台(TRP-07用) CTX-04 1個、搬送冶具 TRP-07 1個、搬送ホルダ台(TRP-07用) TRH-03 2個、ファイバリフォーマ(4心以下用) FRF-01 1組、ファイバリフォーマ(12心以下用) FRF-02 1組、Wi-Fiドングル WFD-01 1個、V溝清掃ブラシ VGC-01 1個、電極棒研磨用ゴム砥石 D5111 1個、LCD反射防止シート ARS-01 1枚、バンポン(ゴム足) RBC-01 2個、ハイパック HPC-01 1個、ハンドラップ 1個、簡易取扱説明書 FTS-B558 1部、取扱説明書 UMC-03 1枚、4心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-04e 1組、8心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-08e 1組
接続単心、2心、4心、6心、8心
適合光ファイバ:SM(ITU-T G.652.B、D)、MM(ITU-T G.651)、DS(ITU-T G.653.A)、NZD(ITU-T G.655)、BIF(ITU-T G.657A1、A2)
線径(μm)光ファイバ:125
切断長(mm)光ファイバ:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×209×113(衝撃緩衝材:無)、179×246×131(衝撃緩衝材:有)
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
モニタ4.3インチワイドLCDモニタ、タッチスクリーン付き
通信ポートUSB ver.2、2ポート(mini-B×1、A×1)
電源AC:100 〜 240V(50/60Hz)、DC:11 〜 24V
連続使用回数170回
使用環境条件高度:0 〜 2000m、温度:-10 〜+50℃、湿度:0 〜 95%(結露なきこと)、風速:15m/sec
保管環境温度:-40 〜+60℃、湿度:0 〜 95%(結露なきこと)
倍率28倍、56倍(ズーム時)
被覆外径(mm)光ファイバ:(単心線)0.25、0.50、0.90/テープ(心線厚)0.28 〜 0.40