S124M12 推奨セット 多芯光ファイバ融着接続機 古河電工(古河電気工業) 75507539

 

S124M12 推奨セット 多芯光ファイバ融着接続機 古河電工(古河電気工業) 75507539 S124M12 推奨セット 多芯光ファイバ融着接続機 古河電工(古河電気工業) 75507539 S124M12 推奨セット 多芯光ファイバ融着接続機 古河電工(古河電気工業) 75507539

多芯光ファイバ融着接続機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード75507539 品番S124M12 推奨セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,783,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

多芯光ファイバ融着接続機 S124Mシリーズ
融着接続13秒、加熱補強14秒の高速動作
単独操作が可能なファイバクランプで、確実接続
軸ズレ自動矯正支援機構で、確実接続
ファイバガイドV溝が外れて、簡単清掃

セット内容融着接続機本体 S124M12-X-A-0001 1台、ハード収納ケース HCC-11 1個、ツールケース ITCC-01 1個、本体内蔵バッテリ 5947 1個、ACアダプタ 5979 1個、AC電源コード 1本、予備電極棒 ELR-01 1組、補強部設置台(TRP-07用) CTX-04 1個、搬送冶具 TRP-07 1個、搬送ホルダ台(TRP-07用) TRH-03 2個、ファイバリフォーマ(4心以下用) FRF-01 1組、ファイバリフォーマ(12心以下用) FRF-02 1組、Wi-Fiドングル WFD-01 1個、V溝清掃ブラシ VGC-01 1個、電極棒研磨用ゴム砥石 D5111 1個、LCD反射防止シート ARS-01 1枚、バンポン(ゴム足) RBC-01 2個、ハイパック HPC-01 1個、ハンドラップ 1個、簡易取扱説明書 FTS-B558 1部、取扱説明書 UMC-03 1枚、12心光ファイバテープ心線用光ファイバホルダ S712A-12e 1組、光ファイバストリッパ S211B 1個、光ファイバホットストリッパ S218R-Plus 1式、光ファイバカッタ 5326A 1式 接続単心、2心、4心、6心、8心、12心 適合光ファイバ:SM(ITU-T G.652.B、D)、MM(ITU-T G.651)/DS(ITU-T G.653.A)、NZD(ITU-T G.655)/BIF(ITU-T G.657A1、A2) 線径(μm)光ファイバ:125 切断長(mm)光ファイバ:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×209×113(衝撃緩衝材:無)、179×246×131(衝撃緩衝材:有) 質量(kg)1.8(バッテリ含む) モニタ4.3インチワイドLCDモニタ、タッチスクリーン付き 通信ポートUSB ver.2、2ポート(mini-B×1、A×1) 電源AC:100 〜 240V(50/60Hz)、DC:11 〜 24V 連続使用回数170回 使用環境条件高度:0 〜 2000m、温度:-10 〜+50℃、湿度:0 〜 95%(結露なきこと)、風速:15m/sec 保管環境温度:-40 〜+60℃、湿度:0 〜 95%(結露なきこと) 被覆外径(mm)光ファイバ:(単心線)0.25、0.50、0.90/テープ(心線厚)0.28 〜 0.40 対応200μmローラブルリボンの接続にも対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする