S218R-Plus 光ファイバホットストリッパ 古河電工(古河電気工業) 75507575

光ファイバホットストリッパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード75507575 品番S218R-Plus
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

光ファイバストリッパ S218Rシリーズ
間欠接着型テープ心線に対応
被覆除去時の加熱温度を最大140℃に設定可能
被覆径0.20mmの光ファイバ心線に対応

セット内容ホットストリッパ本体 S218R-Plus-01 1台、バッテリ S944 1個、ACアダプタ S952 1個、本体袋 S218X-04 1個、六角レンチ S218X-07 1本、ライバ+ S218X-20 1本、清掃用ブラシ VGC-01 1本、取扱説明書 FTS-B552 1部 適合石英系ガラス光ファイバ 被覆外径(mm)0.20〜0.40 適合厚さ(mm)ファイバテープ:0.25〜0.40 動作時間約10時間:Normalモード 充電時間(時間)約2.5:電源OFF状態にて 使用環境条件周囲温度:0〜+40℃、周囲湿度:95%以下:ただし、結露なきこと 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×48×41(突起部含まず) 質量(g)260(バッテリ含む) 接続単心〜12心

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする