曜日別特売
S073 コーティング仕上げ拭きクロス KBセーレン 75507837

 

S073 コーティング仕上げ拭きクロス KBセーレン 75507837
S073 コーティング仕上げ拭きクロス KBセーレン 75507837
S073 コーティング仕上げ拭きクロス KBセーレン 75507837

コーティング仕上げ拭きクロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード75507837品番S073
参考基準価格(税別)¥1,255販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ワックス・コーティング剤の仕上げ拭きに最適!
超極細繊維が塗装面やガラス面を艶やかに仕上げます。
しなやかな柔らかさでキズをつけにくく、キレイに拭き上げます。
高性能国産マイクロファイバー使用。
洗って繰り返し使用可能なので経済的。

寸法(cm)約40×38材質ポリエステル、ナイロン厚さ(cm)0.2ベージュ危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする