S081 食器拭きクロス KBセーレン 75507889 S081 食器拭きクロス KBセーレン 75507889 S081 食器拭きクロス KBセーレン 75507889

食器拭きクロス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75507889 品番S081
参考基準価格(税別)¥836 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

サッとひと拭き、水気・拭きスジがスッキリ!洗った後の食器や調理器具の拭き取りに。
マイクロファイバーをソフト、なめらかにすることで優しい肌触りに仕上げました。
マイクロファイバー「ベリーマ&#174:X」使用。抜群の吸水速乾性。
食器類を優しく包み込むように吹き上げ水気を拭き取ります。
マイクロファイバー「ベリーマ&#174:X」使用。抜群の吸水速乾性。
拭き取り性能抜群、拭きスジが残りにくく、毛羽も残りません。
グラスなどのガラス製品・漆器のくもり・金属のカトラリー類がピカピカに。

区分新品 寸法(cm)約39×39 材質ポリエステル、ナイロン 厚さ(cm)0.2 ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする