S087 鏡・洗面台用クロス KBセーレン 75507934 S087 鏡・洗面台用クロス KBセーレン 75507934

鏡・洗面台用クロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75507934 品番S087
参考基準価格(税別)¥836 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

片手でサッとついで拭き、キレイをキープ!
鏡、洗面台、シンク、蛇口の汚れ、水気取りに。
マイクロファイバー”ベリーマ&#174:X”使用。
抜群の吸水速乾性で水気をサッと拭き取れます。
拭き取り性能バツグン、拭きスジが残りにくく、毛羽も残りません。
水拭き、乾拭きどちらでも使用出来ます。
スーパークリーンルームでも採用されている日本製高性能マイクロファイバー採用。

タイプドライ 寸法(cm)約29×29 材質ポリエステル、ナイロン 厚さ(cm)0.1 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする