S090 洗面台用あみたわし KBセーレン 75507968 S090 洗面台用あみたわし KBセーレン 75507968 S090 洗面台用あみたわし KBセーレン 75507968

洗面台用あみたわし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2枚) 注文コード75507968 品番S090
参考基準価格(税別)¥636 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

水だけで洗面台を丸ごときれい!
細かいブラシで洗面台の溝掃除に最適です。
髪の毛より細い高密度ブラシが対象物を傷つけにくく、汚れをしっかり掻きとります。
網状の薄型タワシが隅々まで入り込みピカピカに。
水切れが良く、乾きやすくて衛生的です。

適合用途水回り(陶器洗面台)掃除 寸法(cm)約12×10.5 材質ポリエステル 使用方法片手を入れ、タグを親指に引っ掛けると掃除しやすくなります。 ホワイト 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする