フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 内装商品
フジテック・ジャパンの 補強金具
フジテック・ジャパンの フラットタイプ
連結プレートストレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄
穴数
16
仕上
クロームメッキ
注文コード
75508223
品番
134クローム
参考基準価格(税別)
¥659
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
材質・穴数・仕上
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
6.5
穴数
16
仕上
クロームメッキ