フジテック・ジャパン
連結プレートアングル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
鉄
穴数
36
注文コード
75508458
品番
116クローム
参考基準価格(税別)
¥1,151
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
材質・穴数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
仕上
クロームメッキ
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
6.5
穴数
36