曜日別特売
1104ステンレス 連結プレートアングル フジテック・ジャパン 75508528

 

1104ステンレス 連結プレートアングル フジテック・ジャパン 75508528
1104ステンレス 連結プレートアングル フジテック・ジャパン 75508528

連結プレートアングル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材質SUS304穴数16注文コード75508528品番1104ステンレス
参考基準価格(税別)¥722販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
材質SUS304板厚(mm)2穴径(Φmm)6.5穴数16アズワン品番64-5076-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする