フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 内装商品
フジテック・ジャパンの 補強金具
フジテック・ジャパンの S型・Z型
連結プレート曲げ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
2
注文コード
75508616
品番
19J314-2クローム
参考基準価格(税別)
¥213
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
穴数
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
仕上
クロームメッキ
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
6.5
穴数
2