フジテック・ジャパン
連結プレート曲げ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
穴数
3
注文コード
75508625
品番
19J316-3クローム
参考基準価格(税別)
¥228
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
穴数
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
仕上
クロームメッキ
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
6.5
穴数
3