フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 内装商品
フジテック・ジャパンの 補強金具
フジテック・ジャパンの サドルバンド
連結金具サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75508668
品番
PB-16クローム
参考基準価格(税別)
¥297
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
仕上
クロームメッキ
板厚(mm)
2.3
穴径(Φmm)
7×10
穴数
2
アズワン品番
64-5075-95