フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 内装商品
フジテック・ジャパンの 補強金具
フジテック・ジャパンの サドルバンド
連結金具サドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75508704
品番
PB-32クローム
参考基準価格(税別)
¥384
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
仕上
クロームメッキ
板厚(mm)
2.3
穴径(Φmm)
8.5×15
穴数
2