蛍光灯用安定器

商品レビューを投稿する
特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75508783 品番 KE9811F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。

電圧(V)100〜240 適合ランプFLR110H-EX/100・FPR96・FMR96 規格110W1灯用 タイプスタンダード 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×49×27 質量(g)290 消費電力(W)80 付属品専用ハーネス

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする