オーバーザイヤー型酸素カニューレ Hudson

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) アズワン品番0-9577-11 注文コード75510086 品番1108
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

装着位置のずれにくいオーバーザイヤー型です。

クリア 材質PVC(塩化ビニール樹脂) チューブ長さ(m)2.1 タイプフレアーチューブ無し 一般的名称経鼻用酸素供給カニューレ アズワン品番0-9577-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00092000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする