テレフレックス
テレフレックスの 処置・手術
テレフレックスの 酸素投与
テレフレックスの 酸素カニューラ・チューブ
オーバーザイヤー型酸素カニューレ Hudson
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
アズワン品番
0-9577-13
注文コード
75510104
品番
1109
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
装着位置のずれにくいオーバーザイヤー型です。
色
クリア
材質
PVC(塩化ビニール樹脂)
チューブ長さ(m)
2.1
タイプ
ノンフレアーチューブ無し
一般的名称
経鼻用酸素供給カニューレ
アズワン品番
0-9577-13
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226AFBZX00092000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低